TPFN M-3X0.5-F PMTI PM Tarauds à fileter formés à froid - Filetage métrique ISO grossier, selon DIN 13.

Réf.: 3460540
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3460540
EAN / GTIN 7291075586442
Réf. fabricant 3460540

Description

Description:

Tarauds hélice droite, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 56 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M3, Pas filetage (TP) 0.5 mm, Longueur utile (LU) 18 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3.5 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS): 2.7 mm
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Longueur hors tout (OAL): 56 mm
  • Standard DIN 371
  • Longueur usinage filetage pièce (THL): 10 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ): M3
  • Pas filetage (TP): 0.5 mm
  • Longueur utile (LU): 18 mm