TPSN M-10X1.5-H HETC HSS Taraud droit 40° avec goujure hélicoïdale pour filetage métrique ISO grossier DIN 13, pour l’usinage d’alliages hautement résistants à la chaleur

Réf.: 3460522
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3460522
EAN / GTIN 7291075584516
Réf. fabricant 3460522

Description

Description:

Tarauds en hélice, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm, Longueur hors tout (OAL) 100 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M10, Pas filetage (TP) 1.5 mm, Longueur utile (LU) 39 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 10 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS): 8 mm
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Longueur hors tout (OAL): 100 mm
  • Standard DIN 371
  • Longueur usinage filetage pièce (THL): 18 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ): M10
  • Pas filetage (TP): 1.5 mm
  • Longueur utile (LU): 39 mm