TPSN M-2.2X0.45-H HETC HSS Taraud droit à 40° avec rainure hélicoïdale pour filetage métrique ISO grossier DIN 13, pour l’usinage d’alliages hautement résistants à la chaleur

Réf.: 3460521
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3460521
EAN / GTIN 7291075584509
Réf. fabricant 3460521

Description

Description:

Tarauds en hélice, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 2.8 mm, Longueur hors tout (OAL) 45 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M2.2, Pas filetage (TP) 0.45 mm, Longueur utile (LU) 10 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 2.8 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS): 2.1 mm
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Longueur hors tout (OAL): 45 mm
  • Standard DIN 371
  • Longueur usinage filetage pièce (THL): 6 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ): M2.2
  • Pas filetage (TP): 0.45 mm
  • Longueur utile (LU): 10 mm