TPSN M-4X0.7-G HETA HSS taraud droit - filetage métrique ISO grossier, selon DIN 13, pour fonte grise.

Réf.: 3460519
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3460519
EAN / GTIN 7291075587548
Réf. fabricant 3460519

Description

Description:

Tarauds en hélice, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 63 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M4, Pas filetage (TP) 0.7 mm, Longueur utile (LU) 21 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 4.5 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS): 3.4 mm
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Longueur hors tout (OAL): 63 mm
  • Standard DIN 371
  • Longueur usinage filetage pièce (THL): 8 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ): M4
  • Pas filetage (TP): 0.7 mm
  • Longueur utile (LU): 21 mm