TPSN UNF #10-32-M HETI Tarauds hélicoïdaux HSSW 5 % à filetage fin uniforme, pour une large gamme de matériaux.

Réf.: 3460514
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3460514
EAN / GTIN 7291075589306
Réf. fabricant 3460514

Description

Description:

Tarauds en hélice, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Longueur hors tout (OAL) 70 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) UNF No.10, Nombre filets au pouce (TPI) 32, Longueur utile (LU) 25 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 6 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS): 4.9 mm
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Longueur hors tout (OAL): 70 mm
  • Standard DIN 371
  • Longueur usinage filetage pièce (THL): 12 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ): UNF No.10
  • Nombre filets au pouce (TPI): 32
  • Longueur utile (LU): 25 mm