TPSN M-4X0.7-A HEDLC DIN 13 HSS 40° taraud hélicoïdal 40° pour filetages métriques ISO grossiers pour l’aluminium et les alliages d’aluminium

Réf.: 3460483
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3460483
EAN / GTIN 7291075589566
Réf. fabricant 3460483

Description

Description:

Tarauds en hélice, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 63 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M4, Pas filetage (TP) 0.7 mm, Longueur utile (LU) 21 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 4.5 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS): 3.4 mm
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Longueur hors tout (OAL): 63 mm
  • Standard DIN 371
  • Longueur usinage filetage pièce (THL): 8 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ): M4
  • Pas filetage (TP): 0.7 mm
  • Longueur utile (LU): 21 mm