TPSTN M-4X0,7-G-F PMTA PM Taraud machine à goujure droite - Filetage métrique ISO grossier selon DIN 13 pour fonte grise.

Réf.: 3460469
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3460469
EAN / GTIN 7291075596243
Réf. fabricant 3460469

Description

Description:

Tarauds hélice droite, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 63 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M4, Pas filetage (TP) 0.7 mm, Longueur utile (LU) 21 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 4.5 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS): 3.4 mm
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Longueur hors tout (OAL): 63 mm
  • Standard DIN 371
  • Longueur usinage filetage pièce (THL): 12 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ): M4
  • Pas filetage (TP): 0.7 mm
  • Longueur utile (LU): 21 mm