TPSN M-10X1.5-Y PMTI DIN 13 HSS Tarauds hélicoïdaux - Filetage grossier pour l’usinage d’alliages de nickel

Réf.: 3460442
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3460442
EAN / GTIN 7291075588033
Réf. fabricant 3460442

Description

Description:

Tarauds en hélice, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm, Longueur hors tout (OAL) 100 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M10, Pas filetage (TP) 1.5 mm, Longueur utile (LU) 39 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 10 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS): 8 mm
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Angle d'hélice denture (FHA): 40 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL): 100 mm
  • Standard DIN 371
  • Longueur usinage filetage pièce (THL): 20 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ): M10
  • Pas filetage (TP): 1.5 mm
  • Longueur utile (LU): 39 mm