TPFN MF-12X1,0-F HETI HSSE 5 % Co Taraud - Filetage métrique ISO fin, selon DIN 13.

Réf.: 3460425
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3460425
EAN / GTIN 7291075596434
Réf. fabricant 3460425

Description

Description:

Tarauds spéciaux, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 9 mm, Longueur hors tout (OAL) 100 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) MF12, Pas filetage (TP) 1 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 9 mm
  • Nombre de dents (NOF): 6
  • Longueur hors tout (OAL): 100 mm
  • Taraud standard DIN 374
  • Longueur usinage filetage pièce (THL): 18 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ): MF12
  • Pas filetage (TP): 1 mm