TPFN M-18X2.5-F PMTC PM Tarauds à fileter formés à froid - Filetage métrique ISO grossier, selon DIN 13.

Réf.: 3460406
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3460406
EAN / GTIN 7291075586282
Réf. fabricant 3460406

Description

Description:

Tarauds hélice droite, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 14 mm, Longueur hors tout (OAL) 125 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M18, Pas filetage (TP) 2.5 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 14 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS): 11 mm
  • Nombre de dents (NOF): 6
  • Longueur hors tout (OAL): 125 mm
  • Standard DIN 376
  • Longueur usinage filetage pièce (THL): 30 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ): M18
  • Pas filetage (TP): 2.5 mm