TPSTN M-16X2,0-G PMTA Taraud PM à goujure droite - Filetage métrique ISO grossier selon DIN 13, pour fonte grise

Réf.: 3460379
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3460379
EAN / GTIN 7291075595888
Réf. fabricant 3460379

Description

Description:

Tarauds hélice droite, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Longueur hors tout (OAL) 110 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M16, Pas filetage (TP) 2 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 12 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS): 9 mm
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Longueur hors tout (OAL): 110 mm
  • Standard DIN 376
  • Longueur usinage filetage pièce (THL): 26 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ): M16
  • Thread Form Type (THFT): M60
  • Pas filetage (TP): 2 mm