TPSN M-20X2,5-M HETI DIN 13 HSSW 5 % Co Taraud à fileter à rainure hélicoïdale Filetage métrique ISO grossier pour une large gamme de matériaux

Réf.: 3460353
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3460353
EAN / GTIN 7291075588149
Réf. fabricant 3460353

Description

Description:

Tarauds en hélice, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Longueur hors tout (OAL) 140 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M20, Pas filetage (TP) 2.5 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 16 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS): 12 mm
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Longueur hors tout (OAL): 140 mm
  • Standard DIN 376
  • Longueur usinage filetage pièce (THL): 25 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ): M20
  • Pas filetage (TP): 2.5 mm