TPGN M-6X1.0-S PMST PM Taraud Gun Point selon DIN 13 - Filetage métrique ISO grossier pour l’usinage de l’acier inoxydable

Réf.: 3460301
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3460301
EAN / GTIN 7291075584950
Réf. fabricant 3460301

Description

Description:

Tarauds en hélice, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Longueur hors tout (OAL) 80 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M6, Pas filetage (TP) 1 mm, Longueur utile (LU) 30 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 6 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS): 4.9 mm
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Longueur hors tout (OAL): 80 mm
  • Longueur usinage filetage pièce (THL): 16 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ): M6
  • Pas filetage (TP): 1 mm
  • Longueur utile (LU): 30 mm