TPGN M-2.2X0.45-H HETC DIN 13 HSSE 5 % Taraud Gun Point - Filetage métrique ISO grossier, pour acier trempé et alliages résistants aux hautes températures.

Réf.: 3460269
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3460269
EAN / GTIN 7291075585421
Réf. fabricant 3460269

Description

Description:

Tarauds en hélice, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 2.8 mm, Longueur hors tout (OAL) 45 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M2.2, Pas filetage (TP) 0.45 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 2.8 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS): 2.1 mm
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Longueur hors tout (OAL): 45 mm
  • Longueur usinage filetage pièce (THL): 9 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ): M2.2
  • Pas filetage (TP): 0.45 mm