TPGN M-2.5X0.45-H HETC DIN 13 HSSE 5 % Taraud Gun Point - Filetage métrique ISO grossier, pour acier trempé et alliages hautement résistants à la chaleur.

Réf.: 3460267
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3460267
EAN / GTIN 7291075585407
Réf. fabricant 3460267

Description

Description:

Tarauds en hélice, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 2.8 mm, Longueur hors tout (OAL) 50 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M2.5, Pas filetage (TP) 0.45 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 2.8 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS): 2.1 mm
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Longueur hors tout (OAL): 50 mm
  • Longueur usinage filetage pièce (THL): 9 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ): M2.5
  • Pas filetage (TP): 0.45 mm