TPGN UNF #4-48-M HETI HSSE 5 % Tarauds hélicoïdaux - filetage fin uniforme, pour une large gamme de matériaux.

Réf.: 3460247
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3460247
EAN / GTIN 7291075587289
Réf. fabricant 3460247

Description

Description:

Tarauds hélice droite, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 56 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) UNF No.4, Nombre filets au pouce (TPI) 48, Longueur utile (LU) 18 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3.5 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS): 2.7 mm
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Longueur hors tout (OAL): 56 mm
  • Standard DIN 371
  • Longueur usinage filetage pièce (THL): 8 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ): UNF No.4
  • Nombre filets au pouce (TPI): 48
  • Longueur utile (LU): 18 mm