TPGN UNC #6-32-M HETI HSSE 5 % Co Taraud Gun Point - filetage grossier uniforme pour un grand nombre de matériaux.

Réf.: 3460245
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3460245
EAN / GTIN 7291075586954
Réf. fabricant 3460245

Description

Description:

Tarauds hélice droite, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4 mm, Longueur hors tout (OAL) 56 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) UNC No.6, Nombre filets au pouce (TPI) 32, Longueur utile (LU) 20 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 4 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS): 3 mm
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Longueur hors tout (OAL): 56 mm
  • Standard DIN 371
  • Longueur usinage filetage pièce (THL): 10 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ): UNC No.6
  • Nombre filets au pouce (TPI): 32
  • Longueur utile (LU): 20 mm