TPGN M-10X1.5-M HETI DIN 13 HSSE 5 % Taraud Gun Point - Filetage métrique ISO grossier pour une large gamme de matériaux.

Réf.: 3460236
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3460236
EAN / GTIN 7291075585834
Réf. fabricant 3460236

Description

Description:

Tarauds en hélice, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm, Longueur hors tout (OAL) 100 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M10, Pas filetage (TP) 1.5 mm, Longueur utile (LU) 39 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 10 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS): 8 mm
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Longueur hors tout (OAL): 100 mm
  • Longueur usinage filetage pièce (THL): 20 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ): M10
  • Pas filetage (TP): 1.5 mm
  • Longueur utile (LU): 39 mm