TPGN M-2X0.4-Y PMTC DIN 13 HSS Taraud Gun Point - filetage métrique ISO grossier pour une grande variété de matériaux

Réf.: 3460154
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3460154
EAN / GTIN 7291075585735
Réf. fabricant 3460154

Description

Description:

Tarauds en hélice, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 2.8 mm, Longueur hors tout (OAL) 45 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M2, Pas filetage (TP) 0.4 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 2.8 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS): 2.1 mm
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Longueur hors tout (OAL): 45 mm
  • Longueur usinage filetage pièce (THL): 8 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ): M2
  • Pas filetage (TP): 0.4 mm