Tyrolit disque à lamelles TWIN FLAP plat 125x22,23 mm ZA60 STANDARD acier/inox

Réf.: 34601414
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
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
Référence article 34601414
EAN / GTIN 9009013063584
Réf. fabricant 34601414
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • STANDARD

Description:

  • Le disque à lamelles STANDARD TWINFLAP offre de bonnes performances et un design innovant.
  • Cet outil effectue les travaux de meulage exigeants sur l'Acier et l'acier inoxydable en un clin d'œil.
  • La double disposition des lamelles assure un bon ratio entre l'enlèvement de matière et la longévité.
  • C'est donc le disque à lamelles idéal pour chaque artisan.

Caractéristique(s):

  • vitesse de travail maximale: 80m/s
  • Spécification: ZAZA 60 Q- B
  • Dimension: D x H = 125 x 22,23

Avantage(s):

  • Disposition des lamelles doublée pour une longévité maximale
  • Corindon au zircon pour un taux d'enlèvement très élevé
  • Forme 28N: Focus sur le développement durable: le support du disque à lamelles est constitué à 35% de matériaux recyclés

Utilisation:

  • Grain 40/60 pour un enlèvement de matière important
  • Grain 80 pour un travail fin
  • Meilleurs résultats en cas d’utilisation sur des meuleuses d’angle puissantes.

Matière(s):

  • Acier/Acier inoxydable
  • Acier/Acier inoxydable

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse d’angle

Recommandation(s):

  • Grosseur de grain 40/60 pour un enlèvement de matière élevé
  • Grosseur de grain 80 pour un travail fin
  • D'excellents résultats avec des meuleuses d'angle performantes

Remarque(s):

  • Pour des applications de rectification exigeantes sur différentes qualités d'acier et d'acier inoxydable