TPGN M-20X2.5-Y PMTC DIN 13 HSS Taraud Gun Point - filetage métrique ISO grossier pour une grande variété de matériaux

Réf.: 3460141
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3460141
EAN / GTIN 7291075585605
Réf. fabricant 3460141

Description

Description:

Tarauds en hélice, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Longueur hors tout (OAL) 140 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M20, Pas filetage (TP) 2.5 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 16 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS): 12 mm
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Longueur hors tout (OAL): 140 mm
  • Longueur usinage filetage pièce (THL): 30 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ): M20
  • Pas filetage (TP): 2.5 mm