Description:
Les grandes dimensions des roues à lamelles PREMIUM garantissent une durée de vie élevée, une continuité dans l’usinage et des temps de changement de roue réduits. Elles conviennent aussi bien à l’utilisation sur des machines manuelles à arbre flexible que sur des polisseuses fixes. Le grand diamètre augmente la surface de contact et crée un aspect abrasif plus uniforme par rapport aux outils similaires de plus petites dimensions, ce qui permet également de les utiliser sur de grandes surfaces. La disposition des lamelles garantit une usure continue de la toile abrasive et la libération continue de nouveaux grains abrasifs, tout en conservant une capacité de ponçage élevée et constante pendant toute la durée de vie de l’outil. Les roues à lamelles combinent la flexibilité avec une excellente capacité d’adaptation aux contours irréguliers. De plus, la forte ventilation pendant l’usinage empêche la surchauffe de la surface de travail, ce qui donne d’excellents résultats dans les applications les plus diverses. Les lamelles abrasives en tissu corindon sont fixées radialement autour de l’axe de l’outil. L’alésage est renforcé par une bague métallique de dimensions variables en fonction du diamètre de la roue, ce qui permet, à l’aide d’une bride de réduction correspondante, de monter la roue en toute sécurité sur la ponceuse.
Caractéristique(s):
- Forme: Tissu Disque à lamelles
- Matériaux compatibles: Métaux non ferreux, acier, acier inoxydable, plastique / PVC
- Gamme de produits: PREMIUM
- Spécification : C X A-P A40
- Dimensions (D x T x H): 300 x 50 x 100 mm
- Diamètre: 300 mm
- Epaisseur: 50 mm
- Alésage: 100 mm
- Granulométrie: 40
- Outil pour: Touret à meuler
Avantage(s):
- Durée de vie élevée et résultats constants
- Réduction des temps de changement de roue
- Excellentes performances de ponçage
- Flexibilité et adaptabilité
- Forte ventilation pendant l’usinage, d’où une charge thermique réduite
Utilisation:
- Finition de grandes surfaces planes, à profil concave ou convexe.
- Ponçage des surfaces intérieures et extérieures de conteneurs, récipients, tubes
- Finition de pièces au profil irrégulier telles que poignées, armatures, pièces découpées, élimination et nettoyage de cordons de soudure.
Recommandation(s):
- En cas d’utilisation de roues à lamelles, il faut respecter le sens de rotation qui est donné par le côté des lamelles avec abrasif sur la surface. En outre, il faut travailler avec une faible pression d’appui.
- L’avance de la pièce usinée doit se faire dans le sens opposé au sens de rotation de la roue. En cas de mauvaise utilisation, le rendement est réduit et il y a un risque de rupture de la roue.
Particularités:
- Faible charge thermique
- Réduction des temps de changement de roue
- Durées de vie élevées