Description:
Les lamelles des disques abrasifs non-tissés PREMIUM sont disposées radialement, ce qui permet une adaptabilité maximale du non-tissé. Cela permet d’éviter toute modification géométrique de la surface de la pièce et d’obtenir les meilleurs résultats. L’outil se caractérise avant tout par un ponçage sans échauffement et une faible charge thermique de la surface. Avec ce disque abrasif non tissé, vous êtes parfaitement équipé pour les tâches les plus diverses, comme le matage et le satinage des métaux, le nettoyage des surfaces oxydées, le matage au trait de l’acier inoxydable ou pour rendre rugueux les plastiques.
Caractéristique(s):
- Forme: Disque à lamelles VLIES
- Matériaux compatibles: Acier inoxydable, plastique / PVC, métaux non ferreux
- Gamme de produits: PREMIUM
- Spécification : A MEDIUM
- Dimensions (D x T x H): 200 x 50 x 76,2 mm
- Diamètre: 200 mm
- Epaisseur: 50 mm
- Alésage: 76,2 mm
- Granulométrie: 40
- Outil pour: Touret à meuler
Avantage(s):
- Ponçage à froid et faible charge thermique
- Pas de modification géométrique de la surface
- grande capacité d’adaptation, mais résistant
- manipulation facile
- finition constante
Utilisation:
- Pour le matage et le satinage des métaux, le nettoyage des surfaces oxydées, le matage au trait de l’acier inoxydable ou pour rendre rugueux les plastiques
- En particulier pour l’acier inoxydable, les métaux non ferreux, l’aluminium, le titane et le plastique