TGAQ D102-4-4Z-JHP Porte-outil pour rainurage et gorges pour plaquettes de coupe TANG-GRIP montées tangentiellement avec refroidissement ciblé

Réf.: 3459540
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3459540
EAN / GTIN 7291075593365
Réf. fabricant 3459540

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3.7 mm, Hauteur hors tout (OAH) 71 mm, Longueur hors tout (OAL) 71 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB): 3.4 mm
  • Sens (HAND): Neutral
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 4.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 3.7 mm
  • Hauteur hors tout (OAH): 71 mm
  • Longueur hors tout (OAL): 71 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA): 102 mm