Tyrolit Bande spiralée 60x30 ZA36 PC X PREMIUM acier/inox/alu

Réf.: 34593898
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 50 Unité
  • Etapes de la commande : 50 Unité
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
Référence article 34593898
EAN / GTIN 9009013079189
Réf. fabricant 34593898
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • PREMIUM

Description:

  • Les bandes spiralées PREMIUM ZA-P41 PC X sont fabriquées avec un renforcement interne en tissu coton et sont parfaites pour travailler dans des espaces restreints grâce à leurs dimensions réduites.
  • Le zirconium se caractérise par sa dureté élevée, qui permet à ces bandes spiralées d'offrir une solidité optimale.
  • Ce produit propose également un excellente durée de vie, non seulement grâce aux qualités du renfort tissu, mais aussi grâce aux abrasifs utilisés.
  • La combinaison du zirconium et du liant permet un travail rapide et une application sur tout type de métaux, qu'ils soient ferreux ou non ferreux ou encore le plastique.
  • Les applications sont diverses, allant du simple meulage à la finition de pièces aux formes complexes.

Avantage(s):

  • Dureté élevée pour une meilleure durée de vie
  • Montage facile sur un axe ou sur un manchon expansible
  • Utilisation universelle pour des applications complexes grâce à la combinaison de grains zirconium et du liant

Utilisation:

  • Granulométrie 36/50/60 pour une capacité d’enlèvement de matière maximale
  • Granulométrie 80/120 pour une finition parfaite des surfaces

Matière(s):

  • Acier inoxydable/Aluminium/Acier
  • Acier inoxydable/Aluminium/Acier

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse droite

Recommandation(s):

  • Grains 36/50/60 pour un enlèvement de matière optimal
  • Grains 80/120 pour une finition parfaite

Remarque(s):

  • Pour le travail des pièces estampillées, de l'intérieur des cylindres, des tuyaux et des pièces à alésage
  • Pour le meulage de pièces complexes selon le grain choisi.