GQHINR 20C-24 barres de tournage et de rainurage internes sur lesquelles sont montés des plaquettes à 4 arêtes de coupe.

Réf.: 3459388
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3459388
EAN / GTIN 7291075562200
Réf. fabricant 3459388

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1 mm, Longueur hors tout (OAL) 160 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 20 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 2.5 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 3 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 1 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF): 13 mm
  • Longueur tête (LH): 60 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 24 mm
  • Longueur hors tout (OAL): 160 mm