QUICK CHANGE DISCS 51xR A36 for steel/stainless steel/nf-metals/wood

Réf.: 34593651
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 100 Unité
  • Etapes de la commande : 100 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 34593651
EAN / GTIN 8024406023700
Réf. fabricant 34593651
Article hors catalogue L50140 3218
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Les disques PREMIUM Quick-Change en oxyde d’aluminium avec système de fixation rapide sont la solution idéale pour les applications frontales sur de petites surfaces et dans des espaces restreints. Le verrouillage mécanique du disque garantit une fixation sûre qui ne peut pas se détacher ou se déplacer pendant le travail et permet un changement rapide et facile du disque. L’excellente adhérence et l’abrasif de haute qualité garantissent une longue durée de vie. Ce produit est disponible en deux systèmes de fixation différents afin de couvrir tous les types d’outils. Le disque abrasif s’associe à la vis sans tête en nylon qui permet un serrage rapide sur le plateau de support.

Caractéristique(s):

  • Forme: Disque à changement rapide GEWEBE
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Spécification : A-P01 PE XY A36
  • Dimensions (D x DEVICE): 51 x R mm
  • Diamètre: 51 mm
  • Granulométrie: 36
  • Matériaux compatibles: Acier, plastique / PVC, métaux non ferreux, bois
  • Outil pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Excellent rapport qualité/prix
  • Utilisation universelle
  • Convient parfaitement aux petites surfaces
  • Longue durée de vie

Utilisation:

  • Pour la fabrication de moules et de modèles, la construction et la réparation automobile, l’industrie aérospatiale, la fabrication de petits récipients et d’installations.

Recommandation(s):

  • Système R avec filetage extérieur sur le disque abrasif: La surface d’adhérence plus grande permet d’obtenir une meilleure résistance aux contraintes mécaniques par rapport au système S. Le système est compatible avec les plateaux de support de produits concurrents similaires.
  • Granulométrie 36/40/50/60 pour un enlèvement de matière maximal
  • Granulométrie 80/120 pour la finition

Particularités:
  • Utilisable sur les matériaux les plus divers
  • Grande stabilité grâce à une structure robuste
  • Pour endroits difficiles d’accès