Tyrolit roue à lamelles sur tige nylon 100x50 6x40 A FIN PREMIUM acier/inox/alu

Réf.: 34591380
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
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
Référence article 34591380
EAN / GTIN 9009013074696
Réf. fabricant 34591380
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • PREMIUM

Description:

  • Les tiges en non tissé PREMIUM pour meuleuse droite sont disponibles dans les types d'exécution les plus divers et répondent aisément à toutes les exigences en matière de traitement de surface.
  • Ils se distinguent avant tout par leur longévité maximale et leur adaptabilité, ce qui les rend parfaits pour l'usinage des endroits difficiles d'accès.
  • Avec ce produit, vous n'aurez plus jamais à vous soucier d'éventuelles modifications de la nature d'état de surface et pourrez usiner efficacement des pièces exigeantes.
  • La grande variété de grosseurs de grain permet d'obtenir différentes structures de surface et rugosités.

Avantage(s):

  • Assortiment polyvalent
  • Travail plus aisé
  • Applications universelles
  • Rectification des matériaux sans altération de la nature d'état de surface

Utilisation:

  • Meules non tissées avec toile abrasive (VL-C) pour un enlèvement de matière plus important
  • Meules non-tissées sans toile abrasive pour les travaux de finition
  • Utilisation de meuleuses droites réglables
  • D’autres dimensions courantes sont disponibles sur demande

Matière(s):

  • Aluminium/Acier/Acier inoxydable
  • Aluminium/Acier/Acier inoxydable

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse droite

Recommandation(s):

  • Roues lamelles sur tige avec abrasif revêtu (VL-C) pour un enlèvement de matière plus important.
  • Roues à lamelles sur tige montées sur broche sans abrasif revêtu pour les travaux finition.
  • Utilisation sur les meuleuses droites ajustables
  • D'autres dimensions courantes sont disponibles sur demande.

Remarque(s):

  • Pour la finition de l'acier, de l'acier inoxydable et des métaux non-ferreux