Tyrolit disque radial bristle SUNBURST TC 152x50,8 A50 ULTRA-GROS

Réf.: 34570152
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 40 Unité
  • Etapes de la commande : 40 Unité
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
Référence article 34570152
EAN / GTIN 9009013051116
Réf. fabricant 34570152
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • PREMIUM

Description:

  • Les brosses en fibres enlèvent les couches fines de la plupart des surfaces tout en préservant le revêtement de fond avec un minimum de chaleur et de poussière.
  • Le grain abrasif affûté présent sur les fines fibres flexibles permet une finition régulière et rapide.
  • La vitesse de travail pour la plupart des applications se situe entre 800 et 4 000 tr/mn.

Avantage(s):

  • Les fines fibres flexibles permettent une finition régulière et rapide
  • Élimination des couches fines sur les surfaces avec un minimum de chaleur et de poussière

Utilisation:

  • Vitesse de rotation pour un ponçage fin parfait: env. 800 à 4000 tr/min
  • La durée de vie est maximisée en exerçant une légère pression sur les pointes des poils.

Matière(s):

  • Acier/Acier inoxydable/Titane/Alliages de titane/Aluminium/Matériaux composites/Plastiques/PVC/Peinture / Vernis/Bois
  • Acier/Acier inoxydable/Titane/Alliages de titane/Aluminium/Matériaux composites/Plastiques/PVC/Peinture / Vernis/Bois

Adapté(s) pour:

  • Touret

Recommandation(s):

  • Vitesse de travail entre environ 800 et 4 000 tr/mn pour une finition parfaite
  • Longévité maximale des brosses grâce aux pointes des fibres utilisées à faible pression

Remarque(s):

  • Pour les applications d'ébarbage léger, de nettoyage, de finition et de polissage
  • Pour utilisation sur des tourets