Tyrolit brosse radiale bristle SUNBURST TC 194x31,75/A3 A220

Réf.: 34570134
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
Référence article 34570134
EAN / GTIN 9009013050812
Réf. fabricant 34570134
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • PREMIUM

Description:

  • Les brosses en fibres enlèvent les couches fines de la plupart des surfaces tout en préservant le revêtement de fond avec un minimum de chaleur et de poussière.
  • Le grain abrasif affûté présent sur les fines fibres flexibles permet une finition régulière et rapide.
  • La vitesse de travail pour la plupart des applications se situe entre 800 et 4 000 tr/mn.

Avantage(s):

  • Les fines fibres flexibles permettent une finition régulière et rapide
  • Élimination des couches fines sur les surfaces avec un minimum de chaleur et de poussière

Utilisation:

  • Vitesse de travail d’environ 800 à 4 000 tr/min pour une finition parfaite
  • Il suffit d’appuyer légèrement sur les brosses pendant le travail pour obtenir un résultat optimal.
    Durée de vie

Matière(s):

  • Acier inoxydable/Acier/Titane/Alliages de titane/Aluminium/Matériaux composites/Plastiques/PVC/Peinture / Vernis/Bois
  • Acier inoxydable/Acier/Titane/Alliages de titane/Aluminium/Matériaux composites/Plastiques/PVC/Peinture / Vernis/Bois

Adapté(s) pour:

  • Touret

Recommandation(s):

  • Vitesse de travail entre environ 800 et 4 000 tr/mn pour une finition parfaite
  • Longévité maximale des brosses grâce aux pointes des fibres utilisées à faible pression

Remarque(s):

  • Pour les applications d'ébarbage léger, de nettoyage, de finition et de polissage
  • Pour utilisation sur des tourets