PENTA 24N200C020SL IC808G First choice for the parting of bars, hard materials, and tough applications with a negative cutting rake angle

Réf.: 3456199
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3456199
EAN / GTIN 7291075570540
Réf. fabricant 3456199

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.2 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 6 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE): 0.2 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 6 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL): 0.03 mm
  • Type de mesure: Metric