PENTA 24N100J006SL IC808G Five cutting edges for parting and grooving with positive rake angle clamped onto standard PENTACUT holders.

Réf.: 3456196
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3456196
EAN / GTIN 7291075573435
Réf. fabricant 3456196

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.06 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3.5 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE): 0.06 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 3.5 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL): 0.02 mm
  • Type de mesure: Metric