Description:
Les broches non-tissées PREMIUM pour meuleuse droite sont disponibles dans les versions les plus diverses et répondent facilement à toutes les exigences en matière de traitement de surface. Elles se distinguent avant tout par leur durée de vie maximale et leur adaptabilité, ce qui les rend parfaites pour le traitement des endroits difficiles d’accès. Avec ce produit, vous n’aurez plus jamais à vous soucier d’éventuelles modifications de l’état de surface et pourrez traiter efficacement des pièces exigeantes. Le grand nombre de tailles de grains permet d’obtenir différentes structures de surface et rugosités.
Caractéristique(s):
- Forme: Tissu & Vlies Meules sur tige à lamelles
- Matériaux compatibles: Métaux non ferreux, acier, acier inoxydable
- Gamme de produits: PREMIUM
- Spécification : A FEIN C X 100
- Dimensions (D x T): 40 x 20 mm
- Diamètre: 40 mm
- Epaisseur: 20 mm
- Granulométrie: 100
- Outil pour: meuleuse droite
Avantage(s):
- La multitude de granulométries permet d’obtenir différentes rugosités.
- Parfait pour le traitement des endroits difficiles d’accès
- Durée de vie maximale
- Traitement des matériaux sans modifier l’état de surface
Utilisation:
- Pour la finition de l’acier, de l’acier inoxydable et des métaux non ferreux
Recommandation(s):
- Meules non tissées avec toile abrasive (VL-C) pour un enlèvement de matière plus important
- Meules non-tissées sans toile abrasive pour les travaux de finition
- Utilisation de meuleuses droites réglables
Particularités:
- Durée de vie maximale
- Parfait pour le traitement des endroits difficiles d’accès
- Pas de modification de l’état de surface