Fleece flap wheels 80x30-6x40 A MEDIUM PREMIUM steel/inox/nf-metals

Réf.: 34557463
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Roue de polissage

Identification et classification

Référence article 34557463
EAN / GTIN 8024406011011
Réf. fabricant 34557463
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Les broches non-tissées PREMIUM pour meuleuse droite sont disponibles dans les versions les plus diverses et répondent facilement à toutes les exigences en matière de traitement de surface. Elles se distinguent avant tout par leur durée de vie maximale et leur adaptabilité, ce qui les rend parfaites pour le traitement des endroits difficiles d’accès. Avec ce produit, vous n’aurez plus jamais à vous soucier d’éventuelles modifications de l’état de surface et pourrez traiter efficacement des pièces exigeantes. Le grand nombre de tailles de grains permet d’obtenir différentes structures de surface et rugosités.

Caractéristique(s):

  • Forme: Vlies Meule à lamelles sur tige
  • Matériaux compatibles: Métaux non ferreux, acier, acier inoxydable
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Spécification : A MEDIUM
  • Dimensions (D x T): 80 x 30 mm
  • Diamètre: 80 mm
  • Epaisseur: 30 mm
  • Granulométrie: 40
  • Outil pour: meuleuse droite

Avantage(s):

  • La multitude de granulométries permet d’obtenir différentes rugosités.
  • Parfait pour le traitement des endroits difficiles d’accès
  • Durée de vie maximale
  • Traitement des matériaux sans modifier l’état de surface

Utilisation:

  • Pour la finition de l’acier, de l’acier inoxydable et des métaux non ferreux

Recommandation(s):

  • Meules non tissées avec toile abrasive (VL-C) pour un enlèvement de matière plus important
  • Meules non-tissées sans toile abrasive pour les travaux de finition
  • Utilisation de meuleuses droites réglables

Particularités:
  • Durée de vie maximale
  • Parfait pour le traitement des endroits difficiles d’accès
  • Pas de modification de l’état de surface