Fleece flap wheels 50x25-1/4-20x10 A60 PREMIUM steel/inox/nf-metals

Réf.: 34557349
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Roue de polissage

Identification et classification

Référence article 34557349
EAN / GTIN 8024406007076
Réf. fabricant 34557349
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Les roues à lamelles sur tige PREMIUM avec tige filetée en tissu corindon sont idéales pour les applications robotisées ou sur les lignes d'usinage à haute cadence. La disposition radiale des lamelles garantit une usure continue de la toile abrasive, ainsi que la libération continue de nouveaux grains abrasifs. Cela permet d'obtenir une puissance de rectification élevée et constante. La grande flexibilité des lamelles garantit une excellente capacité d'adaptation aux profils irréguliers et, grâce à une ventilation constante pendant le processus d'usinage, la surface de travail ne s'échauffe que modérément.
Le produit se caractérise par sa capacité à être rapidement échangé, ce qui facilite le changement entre différents grains sur le même outil. Pour ce faire, il suffit de tourner la roue à la cote manuellement.