PREMIUM*** SCM XC QUICK-CHANGE DISCS 75 x R mm SCM A VERY-FINE XC

Réf.: 34539812
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 Unité
  • Etapes de la commande : 25 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Nylons abrasifs

Identification et classification

Référence article 34539812
EAN / GTIN 8024406092058
Réf. fabricant 34539812
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Grâce au taux d'enlèvement élevé et rapide, des applications telles que la réduction de rugosités, l'élimination des traces d'échauffement, le lissage de surfaces, le nettoyage et l'enlèvement de cordons de soudure peuvent être réalisées.
Avec la nouvelle gamme TYROLIT SCM, TYROLIT va plus loin en termes de rentabilité. La manipulation et le montage faciles vous permettent d'économiser encore plus de temps. Le temps d'usinage d'une pièce peut maintenant être nettement réduit. L'économie de 1 à 3 étapes de travail est de cette façon l'argument principal.