Unitised compact wheels 76x25x6,4 2 S FINE for universal use

Réf.: 34529843
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Disque compact

Identification et classification

Référence article 34529843
EAN / GTIN 8024406063218
Réf. fabricant 34529843
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

En raison de leur longue durée de vie, elles sont supérieures aux outils traditionnels. Les meules compactes pressées permettent d'usiner et de structurer facilement les matières.
L'assortiment de meules compactes compressées va de l'outil d'ébarbage agressif et rigide à l'outil souple pour une finition de surface parfaite. La spécification plus souple ne modifie en rien la géométrie de la surface de votre pièce. Une version de 127 mm avec un alésage de 22,2 mm a été spécialement conçue pour la meuleuse d'angle. Les domaines d'application sont principalement l'ébarbage, le nettoyage, la préparation de surface, la finition et l'usinage de cordons de soudure.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier