Fleece discs 178 A EX.COARSE HD PREMIUM for universal use

Réf.: 34529686
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Nylons abrasifs

Identification et classification

Référence article 34529686
EAN / GTIN 8024406045955
Réf. fabricant 34529686
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Les disques SCM Heavy Duty (HD) PREMIUM permettent d'obtenir des puissances de meulage élevées avec une faible rugosité. Cela est dû en grande partie à la composition du matériau, lequel est constitué d'un grain d'oxyde d'aluminium enrobé de céramique, soutenant ainsi les processus d'usinage agressifs. Le taux d'enlèvement élevé permet de ramener plusieurs processus à une seule phase d'usinage. Les disques peuvent être placés sur différents plateaux support.
Le produit est disponible en trois versions : 1. avec trou central pré-estampé ; 2. avec alésage pour montage au moyen d'un anneau métallique ; 3. sans alésage pour plateau support avec système de fixation autoagrippant.