CARW R01RRB5 ID8 Cassettes pour fraises à queue SPN D

Réf.: 3451996
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3451996
EAN / GTIN 7291075583700
Réf. fabricant 3451996

Description

Description:

Cartouches, Width (W) 10.8 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur du chanfrein (CHW): 0.4 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 3 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)): 0.12 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)): 0.08 mm/tooth
  • Longueur hors tout (OAL): 26.5 mm
  • Width (W): 10.8 mm