Tyrolit rouleau d'atelier non tissé 150x10 A FIN PREMIUM universel

Réf.: 34516749
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
Référence article 34516749
EAN / GTIN 9003173159774
Réf. fabricant 34516749
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • PREMIUM

Description:

  • Les rouleaux de non-tissé PREMIUM de Tyrolit séduisent par leur durée de vie la plus longue possible grâce à leur imprégnation, ce qui permet au grain abrasif de se trouver également à l'intérieur du non-tissé.
  • Que vous souhaitiez nettoyer des cordons de soudure, éliminer la rouille, traiter la laque ou polir des surfaces, nous proposons le produit adapté à chaque application.
  • De plus, en tant qu'opérateur, vous profitez de la parfaite adaptabilité du non-tissé à la surface.

Avantage(s):

  • Longévité maximale grâce à une imprégnation à 100 % : le grain se trouve ainsi également à l'intérieur de la toile à poncer
  • Différentes spécifications permettent le nettoyage des cordons de soudure jusqu'au polissage de surfaces
  • Très flexible : la structure s'adapte parfaitement à toutes les surfaces

Utilisation:

  • A GROB / A MEDIUM pour le nettoyage des cordons de soudure, l’élimination de la rouille et des revêtements ainsi que pour un léger ébavurage.
  • A FEIN pour le traitement de la laque et de la peinture, pour le nettoyage de pièces de machines ainsi que pour la finition
  • A TRÈS FIN / A ULTRA FIN pour la finition de tous types de pièces
  • A GP - VERT pour un nettoyage et une finition rapides de tous les côtés

Matière(s):

  • Acier/Acier inoxydable/Bois/Plastiques/PVC/Fonte/Aluminium
  • Acier/Acier inoxydable/Bois/Plastiques/PVC/Fonte/Aluminium

Adapté(s) pour:

  • Ponçage manuel

Recommandation(s):

  • A GROS / A MOYEN pour le nettoyage de cordons de soudure, l'élimination de la rouille et des revêtements ainsi que pour de petits travaux d'ébarbage
  • A FIN pour l'usinage de laque et de peinture, pour le nettoyage de pièces de machines et pour la finition
  • A TRÈS FIN / A ULTRA FIN pour la finition.
  • A GP – VERT pour un nettoyage et une finition rapides.

Remarque(s):

  • Pour le ponçage et la finition de surfaces à l'aide d'une ponceuse orbitale ou par un meulage portatif