Description:
La lame diamantée DC ALL est la nouvelle polyvalente de la gamme TYROLIT. La lame de scie robuste est parfaitement adaptée à presque tous les matériaux sur les chantiers de construction, pour tout type de travaux de reconstruction dans la maison et le jardin ainsi que pour les opérations des pompiers. La lame de scie universelle a une durabilité exceptionnelle et laisse un trait de coupe bien net.
Application universelle dans le secteur de la construction et de l'aménagement paysager: matériaux de construction, béton, pierre, fonte, matériaux composites, plastiques, verre, bois, tôles et profilés métalliques.
Avantage(s):
- La grande saillie du grain permet une excellente performance de coupe
- Productivité accrue car il n‘est plus nécessaire de changer d‘outil
- Les Ø 115 et 125 mm sont particulièrement faciles d‘utilisation, confortables et sans poussière car ils sont particulièrement minces
Utilisation:
- Ils permettent de couper presque tous les matériaux dans le domaine sanitaire, pour l’aménagement intérieur ou pour l’aménagement de jardins et de paysages.
Matière(s):
- Matériaux de construction universels
- Matériaux de construction universels
Adapté(s) pour:
Recommandation(s):
- Coupe presque tous les matériaux dans le secteur du sanitaire, pour les travaux d‘intérieur ou pour la conception de jardins et d‘aménagements paysagers
Remarque(s):
- Pour l‘usinage de matériaux de construction universels, béton, fonte, pierre dure, marbre, métaux non-ferreux, matériaux abrasifs, bois, matières plastiques, matériaux composites, fibre de verre et verre antiballes
- Jusqu‘au Ø 230 mm pour toutes les meuleuses d‘angle courantes et à partir du Ø 300 pour toutes les découpeuses courantes (également pour la coupe à eau)