TYROLIT DCA+C Disques pour sciage à sec 400x3,2/2,5x20 BASIC asphalte & béton

Réf.: 34502456
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
Référence article 34502456
EAN / GTIN 9009013048659
Réf. fabricant 34502456
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Matériaux pouvant être travaillés: Asphalte, béton frais avec agrégats de matériaux tendres à durs et, dans certaines conditions, béton ancien.
  • Détails: Segments de protection contre l’effet de contre-dépouille.

Avantage(s):

  • Bonnes performances de coupe grâce au système auto-affûtant composé de grains de diamant de haute qualité dans un liant optimal
  • Le bon refroidissement et l’évacuation des copeaux assurent une longue durée de vie et une longue durée de service
  • Des noyaux en acier robustes et de haute qualité assurent la stabilité et un fonctionnement silencieux

Matière(s):

  • Asphalte, béton

Adapté(s) pour:

  • Tronçonneuse

Remarque(s):

  • Pour le traitement de chapes, d’enduits de maçonnerie et de béton
  • Convient à toutes les découpeuses à disque et à sol courantes
  • Segments de protection contre l’effet de contre-dépouille