TYROLIT DCA+C Disques pour sciage à sec 400x3,2/2,5x20 STANDARD asphalte & béton

Réf.: 34502455
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
Référence article 34502455
EAN / GTIN 9009013038209
Réf. fabricant 34502455
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Matériaux pouvant être travaillés: Asphalte, béton frais avec agrégats de matériaux tendres à durs et, dans certaines conditions, béton ancien.
  • Détails: Segments de protection contre l’effet de contre-dépouille.

Avantage(s):

  • Très bonne capacité de coupe grâce au système auto-affûtant composé de grains de diamant de haute qualité dans une liaison optimale
  • Très bon effet de refroidissement et évacuation des copeaux pour une durée de vie et une longévité accrues
  • Des noyaux en acier robustes et de haute qualité assurent la stabilité et un fonctionnement silencieux

Matière(s):

  • Asphalte, béton

Adapté(s) pour:

  • Tronçonneuse

Remarque(s):

  • Pour le traitement du béton frais, des chapes, des enduits de maçonnerie, du béton et du grès
  • Convient à toutes les meuleuses à tronçonner courantes