TYROLIT DCU Disques pour sciage à sec 150x2,6x22,23 STANDARD universels

Réf.: 34499936
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
Référence article 34499936
EAN / GTIN 9009013032733
Réf. fabricant 34499936
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Matériaux pouvant être travaillés: Matériaux de construction universels tels que le béton, la brique, la pierre naturelle, l’acier, etc.

Avantage(s):

  • Très bonne performance de coupe grâce au système auto-affûtant composé de grains de diamant de haute qualité dans un liant optimal
  • Très bon effet de refroidissement et évacuation des copeaux pour une durée de vie et une longévité accrues
  • Des noyaux en acier robustes et de haute qualité assurent la stabilité et un fonctionnement silencieux

Utilisation:

  • Pour le béton armé

Matière(s):

  • Universel

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse d’angle

Recommandation(s):

  • Convient au béton armé

Remarque(s):

  • Pour le traitement du béton, du béton armé, du béton cellulaire, des tuiles, des briques, de la maçonnerie et des matériaux durs
  • Convient jusqu’à Ø 230 mm pour toutes les meuleuses d’angle courantes et à partir de Ø 300 mm pour toutes les tronçonneuses courantes (également pour la coupe à l’eau)