Tyrolit reciprocating surface grinding wheel 400x100x127 A60 V steel/hss

Réf.: 34487536
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
Référence article 34487536
EAN / GTIN 9009013125626
Réf. fabricant 34487536
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Ce disque de rectification plane pendulaire garantit une utilisation universelle sur les aciers fortement alliés et l’acier rapide.
  • Ceci est obtenu grâce à l’utilisation de corindons spéciaux et de mélanges avec des corindons frittés combinés à des systèmes de liants spéciaux.
  • Les mélanges de corindon fritté tels que le 454A permettent d’atteindre des performances d’usinage maximales.
  • Le disque VIB-STAR CBN de Tyrolit à liant résine synthétique constitue le niveau de qualité supérieur.

Avantage(s):

  • Bonnes performances d’usinage
  • Utilisation universelle
  • Rentabilité élevée

Matière(s):

  • HSS, acier

Remarque(s):

  • Pour la rectification plane pendulaire de pièces en aciers fortement alliés et en acier rapide