Description:
Le disque fibre PREMIUM CERABOND X est parfaitement adapté aux travaux de ponçage exigeants sur l’acier et l’acier inoxydable. Grâce au grain céramique associé à un système de liant unique, ces outils atteignent un taux d’enlèvement de matière élevé sur une longue période. Pour les applications de ponçage grossier sur des surfaces particulièrement dures, les disques fibre de la série CERABOND X sont en tout cas votre premier choix. Désormais également disponible dans un holder facile à utiliser et ménageant les outils.
Caractéristique(s):
- Forme: Disque FIBER
- Matériaux compatibles: Acier, acier inoxydable
- Gamme de produits: PREMIUM
- Spécification : CA-P94 V CA40
- Dimensions (D x H / DEVICE): 180 x 22 / 4 mm
- Diamètre: 180 mm
- Alésage: 22 mm
- Granulométrie: 40
- Outil pour: Meuleuse d’angle
Avantage(s):
- Enlèvement de matière très rapide grâce à une structure de grain unique
- Agressivité continue
- Durée de vie maximale grâce à la couche de refroidissement
Utilisation:
- Pour les travaux de ponçage grossier ainsi que pour l’élimination de la rouille et l’ébavurage de surfaces dures en acier et en acier inoxydable.
Recommandation(s):
- Granulométrie 24/36/40/60 pour un enlèvement de matière maximal
- Granulométrie 80/120 pour la finition
Particularités:
- Parfait pour l’acier et l’acier inoxydable
- Enlèvement de matière maximal
- Durée de vie maximale grâce à une couche de refroidissement spéciale