TYROLIT DCA+C Disques pour sciage à sec 300x2,6x22,23 PREMIUM asphalte & béton

Réf.: 34472041
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
Référence article 34472041
EAN / GTIN 9009012212525
Réf. fabricant 34472041
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Matériaux pouvant être travaillés: Asphalte, béton frais avec agrégats de matériaux tendres à durs et, dans certaines conditions, béton ancien.
  • Détails: À partir d’un diamètre de 300 Segments de protection contre l’effet de contre-dépouille.

Avantage(s):

  • Excellente performance de coupe grâce à un système auto-affûtant composé de grains de diamant concentrés de haute qualité dans une liaison optimale
  • Les découpes en U assurent un effet de refroidissement optimal et une évacuation idéale des copeaux
  • Des noyaux en acier robustes et de haute qualité assurent la stabilité et un fonctionnement silencieux
  • Rentabilité maximale grâce à une capacité de coupe maximale et une durée de vie prolongée

Matière(s):

  • Asphalte, béton

Adapté(s) pour:

  • Tronçonneuse

Remarque(s):

  • Pour le traitement du béton frais, des chapes, des enduits de maçonnerie, du béton et du grès
  • Convient jusqu’à Ø 230 mm pour toutes les meuleuses d’angle courantes et à partir de Ø 300 mm pour toutes les tronçonneuses courantes (également pour la coupe à l’eau)