• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

JHP QC KIT G1/8-CP5/16-2 Kit de raccord rapide haute pression

Réf.: 3447122
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3447122
EAN / GTIN 7291075581737
Réf. fabricant 3447122

Description

Description:

Accessoires de lubrification, Longueur hors tout (OAL) 263 mm

Caractéristique(s):

  • Coolant Entry Thread Size (CNT): G1/8″-28 BSPP
  • Coolant Exit Diameter (CXD): 4 mm
  • Coolant Exit Thread Size (CXT): 5/16″-24 UNF
  • Longueur hors tout (OAL): 263 mm