FCP 263 IC908 têtes de perçage plates pour forets DCN, pour l’usinage de l’acier au carbone et de l’alliage acier (ISO P)

Réf.: 3445897
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3445897
EAN / GTIN 7291075497038
Réf. fabricant 3445897

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 26.3 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 26.0, Angle pointe (SIG) 140 Degrees

Caractéristique(s):

  • Angle du chanfrein 60 Degrees
  • Largeur du chanfrein (CHW): 0.4 mm
  • Diamètre coupant (DC): 26.3 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF): 9.7 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC): 26.0
  • Pilot Drill Diameter (PDD): 8 mm
  • Angle pointe (SIG): 140 Degrees
  • Point Length (PL): 1.99 mm