HCP 312-IQ IC908 Têtes de perçage à centrage automatique pour forets DCN pour l’usinage de l’acier et de la fonte (ISO-P et ISO-K)

Réf.: 3445883
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3445883
EAN / GTIN 7291075498806
Réf. fabricant 3445883

Description

Description:

Têtes de perçage modulaires, diamètre de coupe (DC) 31,2 mm, code de taille de siège de plaquette de coupe (SSC) 31,0

Caractéristique(s):

  • Angle d’attaque 30 degrés
  • Largeur du chanfrein de coin (CHW): 0,65 mm
  • Diamètre de coupe (DC): 31,2 mm
  • Longueur de fonction (LF): 11 mm
  • Code de taille de siège de plaquette de coupe (SSC): 31,0
  • Longueur du point (PL): 6,96 mm